Aric - RANDY 3 - Downlight rond, orientable, blanc, 70, LED integ 34W 4000K 3800lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 36.7 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 3800 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070501251
Réf. Sonepar
00058050125
Réf. Fournisseur
50125
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
36.7 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
3800 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
34...34 W
adapté à un montage encastré
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
170...170 mA
appareillage
driver LED courant constant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
facteur de puissance (cos phi)
0.98
largeur
188 mm
hauteur/profondeur
165 mm
longueur
165 mm
diamètre externe
188 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
175 mm
efficience du luminaire
103.54 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
La marque : Aric vous présente la référence : 50125
De la gamme de produit : Randy
Désignation technique:
- Downlight rond, orientable, en aluminium blanc, 70°, led intégrée 34w 4000k 3800 lumens 35000h
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- Un produit de classe énergétique avec un indice correct est celui qui présente un rapport moyen efficacité lumineuse (lm)/consommation électrique.
- Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.