Aric - Tige de fixation FA 40 pour projecteur, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
longueur - 400 mm
largeur - 83 mm
hauteur - 82 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070501497
Réf. Sonepar
00058050149
Réf. Fournisseur
50149
Réf. Commerciale
Aric
couleur
blanc
longueur
400 mm
largeur
83 mm
hauteur
82 mm
Tige de fixation standard FA 40 400mm pour projecteur, blanc. Convient pour les projecteurs WINK 10W - 20W - 30W