Aric - TAHITI - Appl. Mur orient., blanc, LED 13W 3000K 1100lm, variable

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12.9 W

  • flux lumineux utile - 1100 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070501602

Réf. Sonepar

00058050160

Réf. Fournisseur

50160

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

12.9 W

flux lumineux utile

1100 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

aluminium

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct/indirect

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

10...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

efficience du luminaire

85 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.96

longueur

160 mm

diamètre externe

100 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR)

20

Applique murale ou plafonnier, orientable, blanc, LED intégrée 13W 3000K 1100 lumens, éclairage direct ou indirect, variable, 50000h