Aric - METROPOLIS - Downlight, bascul., 80, LED 51W 4000K 4000lm, 30000h, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 51 W
température de couleur - 4200...4200 K
flux lumineux utile - 4000 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070501817
Réf. Sonepar
00058050181
Réf. Fournisseur
50181
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
51 W
température de couleur
4200...4200 K
flux lumineux utile
4000 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
45...45 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
232...232 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
blanc
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
153 mm
hauteur/profondeur
127 mm
longueur
241 mm
largeur d'encastrement
134 mm
longueur d’encastrement
228 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
78.43 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
La marque : Aric vous présente la référence : 50181
De la gamme de produit : Metropolis
Désignation technique:
- Downlight rectangulaire, basculant, faisceau 80°, led intégrée 51w 4000k 4000 lumens 30000h, blanc
Les atouts de l'article :
- Afin de créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaires (bureaux), Commerce et Industrie, des lampes 4200 Kelvins sont utilisées.
- Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
- La lampe ou le luminaire 90-100 possède un excellent indice de rendu des couleurs et convient aux applications d'éclairage intérieur et extérieur qui nécessitent un haut degré de travail des couleurs. (Expositions, vitrines, foires)
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
- Une faible résistance mécanique à la poussière et aux chocs, le luminaire IK02 convient aux applications intérieures. Pas pour les applications ERP, telles que les espaces nécessitant un accès public et/ou présentant un risque élevé de détérioration.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.