Aric - RANDY 4 - Downlight rond, orientable, blanc, 70, LED integ 38W 4000K 4000lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 41.23 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 4000 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070501930
Réf. Sonepar
00058050193
Réf. Fournisseur
50193
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
41.23 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
4000 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
38...38 W
adapté à un montage encastré
Oui
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
195...195 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.96
largeur
188 mm
hauteur/profondeur
165 mm
longueur
165 mm
diamètre externe
188 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
175 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
97.02 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR)
20
La marque : Aric vous présente la référence : 50193
De la gamme de produit : Randy
Désignation technique:
- Downlight rond, orientable, en aluminium blanc, 70°, led intégrée 38w 4000k 4000 lumens 30000h
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
- L'efficacité du luminaire (LM) et la consommation électrique sont à un niveau moyen. Produit de la classe énergétique avec une notation correcte.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.