Aric - LUMI 023 - Proj. Rail 3 all.023, blanc, angle 32, LED integ. 17W 3000K 1800lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1800 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070501954
Réf. Sonepar
00058050195
Réf. Fournisseur
50195
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
17 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1800 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1800...1800 lm
puissance de lampe acceptée
17...17 W
réglabilité
rotatif
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.85
largeur
77 mm
hauteur/profondeur
140 mm
diamètre externe
76 mm
efficience du luminaire
105.88 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
La marque : Aric vous présente la référence : 50195
De la gamme de produit : Lumi
Désignation technique:
- Projecteur rail 3 allumages 023, blanc, faisceau 32°, led intégrée 17w 3000k 1800 lumens
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Un produit de classe énergétique avec un indice correct est celui qui présente un rapport moyen efficacité lumineuse (lm)/consommation électrique.
- Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.