Aric - ASTER - Proj. Ext. IP65 IK07 GU10, basc., noir, a-lpe LED 6W 4000K 500lm incl.

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070502067

Réf. Sonepar

00058050206

Réf. Fournisseur

50206

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

6 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

500 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

15000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

puissance de lampe acceptée

6...6 W

adapté à un montage sur rail

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Oui

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.53

largeur

100 mm

hauteur/profondeur

112 mm

longueur

112 mm

diamètre externe

100 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

83.33 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

La marque : Aric vous présente la référence : 50206

De la gamme de produit : Aster

Désignation technique:

  • Projecteur extérieur ip65 ik07 gu10, basculant, noir, avec lampe led 6w 4000k 500 lumens fournie

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.