Aric - HIDRO -Enc.GU5,3, IP20-65, Cl.2, Vol.1, blanc, lpe LED 8W 2700K 680lm incl.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
température de couleur - 2700...2700 K
flux lumineux utile - 540 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070502104
Réf. Sonepar
00058050210
Réf. Fournisseur
50210
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
10 W
température de couleur
2700...2700 K
flux lumineux utile
540 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
15000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
680...680 lm
puissance de lampe acceptée
8...8 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
GU5,3
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.5
hauteur/profondeur
134 mm
diamètre externe
86 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
64 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
La marque : Aric vous présente la référence : 50210
De la gamme de produit : Hidro
Désignation technique:
- Encastré gu5,3, rond ø86mm, blanc, ip20-65, classe 3, autorisé volume 1, fourni avec lampe led 8w 36° 2700k 680 lumens, 15000h et alimentation classe 2, ip20.
Les atouts de l'article :
- Pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs ainsi que l'éclairage commercial de type boulangerie, cette lampe ou luminaire de 2 700 kelvins crée une atmosphère apaisante.
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire à faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée