Aric - HARDEN - Downlight IP20-54 Vol.2, rond, fixe, 80, LED integ. 14W 4000K 2100lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14.43 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2100 lm
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070502203
Réf. Sonepar
00058050220
Réf. Fournisseur
50220
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
14.43 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2100 lm
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
14...14 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.96
hauteur/profondeur
100 mm
diamètre externe
230 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
145 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR)
21
La marque : Aric vous présente la référence : 50220
De la gamme de produit : Harden
Désignation technique:
- Downlight ip20-54 autorisé volume 2, rond, fixe, 80°, led intégrée 14w 4000k 2100 lumens
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- Le rapport d'efficacité lumineuse du luminaire et sa consommation électrique sont extrêmement élevés. Le recours à des solutions à haut rendement est recommandé pour les projets à haute performance énergétique tels que RE2020 – DÉCRET TERTIAIRE et les rénovations industrielles. Produit de classe énergétique avec un indice favorisant.
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Le luminaire IP44 peut être utilisé en luminaire intérieur dans les sanitaires, les salles de bain (hors volume d'eau comme les douches) ou en extérieur sous abri.
- Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée