Aric - LIZA 2 01 - Liseuse avec inter 2,3W 3000K 110lm 40 30000h, patere, chromee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2.3 W
flux lumineux utile - 110 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070502562
Réf. Sonepar
00058050256
Réf. Fournisseur
50256
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
2.3 W
flux lumineux utile
110 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
chrome
puissance de lampe acceptée
1.2...1.2 W
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...35 °C
avec détecteur de mouvement
Non
efficience du luminaire
47.83 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.41
largeur
80 mm
hauteur/profondeur
454 mm
longueur
80 mm
diamètre externe
27 mm
longueur d’encastrement
62 mm
largeur d'encastrement
62 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
21
LIZA 2 01 - Liseuse avec inter 2,3W 3000K 110lm 40° 30000h, patère, chromée