Aric - BALIZ 3 - Encastre Mur rectang., fixe, blanc, LED integ. 2,76W 4000K 222lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 222 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
matériau du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070502661
Réf. Sonepar
00058050266
Réf. Fournisseur
50266
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
222 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
matériau du boîtier/corps
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED tension constante
appareillage fourni
Oui
classe de protection
II
puissance de lampe acceptée
2.76...2.76 W
facteur de puissance (cos phi)
0.46
largeur
90 mm
hauteur/profondeur
32 mm
longueur
230 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
32 mm
longueur d’encastrement
142 mm
diamètre d'encastrement
68 mm
Encastré de mur rectangulaire, fixe, blanc, LED intégrée 2,76W 4000K 222 lumens