Aric - Boite d'encastrement pour BALIZ 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
couleur - rouge
longueur - 210 mm
largeur - 67 mm
hauteur - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070502708
Réf. Sonepar
00058050270
Réf. Fournisseur
50270
Réf. Commerciale
Aric
type d'accessoire/pièce détachée
boîtier de protection
couleur
rouge
longueur
210 mm
largeur
67 mm
hauteur
40 mm
Boite d'encastrement pour BALIZ 3