Aric - AIRBLOCK -Enc. IP65 LED integ. 6W 4000K 460lm dimm., a-boite d'encastr. etanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 460 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070502715
Réf. Sonepar
00058050271
Réf. Fournisseur
50271
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
6.5 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
460 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
6...6 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.96
hauteur/profondeur
57 mm
diamètre externe
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
70.77 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR)
20
La marque : Aric vous présente la référence : 50271
De la gamme de produit : Air block
Désignation technique:
- Encastré ip65 avec led intégrées 6w 4000k 460 lumens, variable à coupure de phase, livré avec boite d'encastrement étanche à l'air. peut être recouvert de laine de verre soufflée ou en rouleau. répond à la démarche bbc suivant re2020.
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.