Aric - KEELER - Applique Mur Ext. IP65 IK07, LED integ. 8W 3000K 295lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8.6 W
flux lumineux utile - 295 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070502784
Réf. Sonepar
00058050278
Réf. Fournisseur
50278
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
8.6 W
flux lumineux utile
295 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
anthracite
puissance de lampe acceptée
8...8 W
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...35 °C
avec détecteur de mouvement
Non
efficience du luminaire
34.3 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.54
largeur
124 mm
hauteur/profondeur
124 mm
longueur
90 mm
Applique murale Extérieure IP65 IK07, LED intégrée 8W 3000K 295 lumens