Aric - MIRA 65-230 - Enc.Sol Ext. IP67 IK08, D80, alu noir, LED 230V 5W 3000K, 30000H

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 214 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070502852

Réf. Sonepar

00058050285

Réf. Fournisseur

50285

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile

214 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

noir

douille

sans

nombre de lampes/modules

1

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

classe de protection

II

facteur de puissance (cos phi)

0.56

diamètre externe

80 mm

diamètre d'encastrement

63 mm

charge max.

2000 kg

Encastré de sol Extérieur IP67 IK08, rond Ø80, collerette aluminium noir, LED 230V 5W 3000K, flux sortant 214lm, 30000H