Aric - MORPHIS - Borne exterieure IP65 IK08 LED 33W 3000K 1700lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1700 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070502968
Réf. Sonepar
00058050296
Réf. Fournisseur
50296
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
1700 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
anthracite
avec détecteur de mouvement
Non
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
classe de protection
I
efficience du luminaire
51.52 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.97
diamètre
280 mm
Borne extérieure LED IP65 IK08, en aluminium extrudé couleur graphite, LED intégrée 33W 3000K 1700lm 50000h