fin de vie

Aric - START 230-Downlight rond fixe, blanc, 105, LED integ. 32W 4000K 3200lm dimmable

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 31.38 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 3200 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070503071

Réf. Sonepar

00058050307

Réf. Fournisseur

50307

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

31.38 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

3200 lm

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

32...32 W

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

plastique opalin

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.92

hauteur/profondeur

68 mm

diamètre externe

220 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

101.98 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

évaluation de l’éblouissement (UGR)

24

Downlight rond Ø220mm, fixe, blanc, faisceau 105°, LED intégrée non remplaçable, 32W 4000K 3200 lumens, variable par coupure de début de phase.