Aric - ORIA LED - Hublot - Plafonnier IP54 IK10 LED integ. 10W 4000K 650lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10.6 W
flux lumineux utile - 650 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070503217
Réf. Sonepar
00058050321
Réf. Fournisseur
50321
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
10.6 W
flux lumineux utile
650 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
10...10 W
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
efficience du luminaire
61.32 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.94
hauteur/profondeur
93 mm
diamètre externe
270 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Hublot - Plafonnier, rond Ø270mm, corps polycarbonate blanc, IP54 IK10 autorisé volume 2, avec LED intégrée 10W 4000K, flux sortant 650 lumens, 25000H