Aric - MURO 2 - Encastre de mur exterieur LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7 lm
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070050339
Réf. Sonepar
00058005033
Réf. Fournisseur
5033
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
7 lm
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
type de capot
plaque/disque
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
classe de protection
I
facteur de puissance (cos phi)
0.07
hauteur/profondeur
70 mm
diamètre
73 mm
diamètre d'encastrement
70 mm
Encastré de mur Extérieur LED Ø73mm, IP65 IK07, LED intégrées 6500K pour balisage, 35000H