Aric - GRACE - Downlight IP20-44 LED integ. 17W 4000K 1620lm, autorise Vol.2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17.03 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1620 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070503354
Réf. Sonepar
00058050335
Réf. Fournisseur
50335
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
17.03 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1620 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
17...17 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
réflecteur
mat
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.94
hauteur/profondeur
79 mm
diamètre externe
174 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
95.1 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR)
33
Downlight IP20/44, alimentation intégrée, LED intégrées 17W 4000K, flux sortant 1620lm, autorisé Vol.2
Les Atouts de l'article:
Le downlight IP44 GRACE 17W 11500lm de chez ARIC est réputé pour son confort d’éclairage et sa polyvalence d’utilisation.
Avec le système d’alimentation intégrée, il est particulièrement simple et rapide à mettre en œuvre.
Sa vasque en retrait, associée à son diffuseur opale lui confère un très bon confort visuel, avec une diffusion lumineuse suivant un angle symétrique de 90°, offrant un cône de lumière agréable.
Ses dimensions d’encastrements standards (Découpe 150mm, Diamètre de recouvrement 174mm), lui permettent d’être installé pour un usage commercial, tertiaire ou résidentiel, aussi bien pour une installation neuve qu’en rénovation.
Il conviendra particulièrement pour les zones de circulation, les espaces communs, hall ou salles d’attente.
Son indice de protection IP44, et sa compatibilité volume 2, autorisent également une utilisation pour toutes types de pièces humides : sanitaires, salles de bain, cuisine.
Le downlight GRACE 17W 4000K est équipé d’un corps en Aluminium blanc (RAL9016), favorisant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED.
Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d’éclairement optimisé.
Son rapport qualité en prix et sa disponibilité dans différentes puissances ou températures de couleur en font un produit particulièrement apprécié des installateurs électriciens et des professionnels de l’éclairage.
Il est disponible en version 5W 3000K et 4000K, 7W 3000K et 4000K et 12W 4000K.
Les Atouts de la gamme:
Corps en aluminium pour une meilleure dissipation thermique $$$Durée de vie de 30'000 heures $$$Angle symétrique de 90° avec diffuseur opale en retrait pour un meilleur confort visuel $$$Alimentation intégrée $$$Technologie LED, 95 lumens par Watt, économies d’énergies $$$IP44, compatible volume 2 Salle de bain $$$Diamètre d’encastrement 130mm