Aric - LEDIUM 20 - Downlight IP20-44, rond, fixe, 110, LED integ. 20W 4000K 1600lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19.7 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1600 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070503613
Réf. Sonepar
00058050361
Réf. Fournisseur
50361
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
19.7 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1600 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
20...20 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
hauteur/profondeur
60 mm
diamètre externe
230 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
60 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
81 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
25
La marque : Aric vous présente la référence : 50361
De la gamme de produit : Ledium
Désignation technique:
- Downlight ip20-44, rond, fixe, 110°, led intégrée 20w 4000k 1600 lumens
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- Luminaire IP44 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( hors volume d'eau type douche) ou extérieur sous abris.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.