Aric - LEDIUM 25 - Downlight IP20-44, rond, fixe, 110, LED integ. 25W 4000K 2000lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2000 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070503620
Réf. Sonepar
00058050362
Réf. Fournisseur
50362
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
25.8 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2000 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
25...25 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
hauteur/profondeur
60 mm
diamètre externe
230 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
60 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
78 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
26
La marque : Aric vous présente la référence : 50362
De la gamme de produit : Ledium
Désignation technique:
- Downlight ip20-44, rond, fixe, 110°, led intégrée 25w 4000k 2000 lumens
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Dans les applications intérieures telles que les sanitaires, les salles de bain (hors volumes d'eau comme les douches) ou extérieures sous abris, le luminaire IP44 convient.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.