Aric - LEDIUM 30 - Downlight IP20-44, rond, fixe, 100, LED integ. 30W 4000K 2400lm

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 29.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 2400 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070503637

Réf. Sonepar

00058050363

Réf. Fournisseur

50363

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

29.5 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

2400 lm

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

30...30 W

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

plastique structuré

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK03

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

hauteur/profondeur

60 mm

diamètre externe

230 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

60 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

81 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

évaluation de l’éblouissement (UGR)

26

La marque : Aric vous présente la référence : 50363

De la gamme de produit : Ledium

Désignation technique:

  • Downlight ip20-44, rond, fixe, 100°, led intégrée 30w 4000k 2400 lumens

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
  • Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • Le luminaire IP44 peut être utilisé en luminaire intérieur dans les sanitaires, les salles de bain (hors volume d'eau comme les douches) ou en extérieur sous abri.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.