Aric - FLAT LED-Downlight plat rond fixe blanc 110 LED integ 20W 4000K 1700lm dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1700 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070503798
Réf. Sonepar
00058050379
Réf. Fournisseur
50379
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
21.8 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1700 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
20...20 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
105...105 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
hauteur/profondeur
20 mm
diamètre externe
240 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
20 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
77.98 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR)
26
Downlight faible épaisseur, rond Ø240mm, fixe, blanc, 110°, LED intégrée 20W 4000K 1700 lumens, variable par coupure de phase. Alimentation LED séparée pré-câblée, classe 2, IP20 fournie.
Les Atouts de l'article:
L’encastré FLAT LED 20W Dimmable 1700 lumens est la troisième puissance, et la troisième dimension d’encastré de la célèbre gamme de downlight LED FLAT de la marque ARIC.
Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d’éclairage LED ARIC, les encastrés faible hauteur FLAT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.
Avec seulement 20mm de hauteur, le downlight FLAT LED 20W 4000K Dimmable, est la solution idéale pour toutes les installations d’éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois limitées.
Pour les plafonds bois ou les plafonds BA13, mais aussi parfois en installation murale décorative, l’encastré FLAT 20W LED s’inscrit dans tous vos projets d’éclairage.
Il convient à toutes les pièces d’une maison (entrée, garage, couloir), d’un bureau, ou encore d’un commerce, et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation.
Cette version 20W LED 1700lm 4000K Dimmable, avec ses dimensions d’encastrements réduites (Découpe 225mm, Diamètre de recouvrement 240mm).
Ces possibilités d’installation sont facilitées par sa couleur Blanche (RAL9016) pour une intégration parfaite sur tous les murs, plafonds ou meubles blancs.
Les downlights de la gamme FLAT ARIC sont équipés d’un corps en Aluminium blanc (RAL9016), permettant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED soudées au châssis.
Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d’éclairement optimisé.
Son diffuseur en PMMA, permet un entretient rapide et simplifié du produit.
Le downlight FLAT LED 20W Dimmable ARIC est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre.
Son alimentation compatible avec la plupart des variateurs du marché, facilitera la modulation de la lumière par simple pression ou rotation sur un variateur.
Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, 5W, 13W, 20W, 3000K et 4000K et même en 20W et 30W Dimmable, en 4000K.
Pour encore plus de possibilité d’installation, vous pouvez aussi envisager de regarder les gammes FLAT CCT et AQUAFLAT.
Les Atouts de la gamme:
Faible épaisseur (20mm) d’encastrement pour une installation facile et polyvalente$$$Convient pour tous types de plafond$$$Corps en aluminium pour une meilleure dissipation thermique$$$Durée de vie de 35'000 heures$$$Angle symétrique de 110°$$$Alimentation séparée précâblée$$$Température de 4000K, pour une lumière tonique et efficace$$$Dimmable par coupure de phase pour varier facilement son intensité