Aric - BALIZ - Encastre Mur rond, fixe, blanc, LED integ. 0,46W bleu

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070504122

Réf. Sonepar

00058050412

Réf. Fournisseur

50412

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

douille

sans

couleur de la lumière

bleu

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED tension constante

classe de protection

II

puissance de lampe acceptée

0.4...0.4 W

facteur de puissance (cos phi)

0.35

hauteur/profondeur

33 mm

diamètre

76 mm

diamètre d'encastrement

65 mm

Encastré de mur rond, fixe, blanc, LED intégrée 0,46W bleu