Aric - BALIZ - Encastre Mur rond, fixe, gris, LED integ. 0,46W bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0.4 W
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070504146
Réf. Sonepar
00058050414
Réf. Fournisseur
50414
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
0.4 W
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
gris
douille
sans
couleur de la lumière
bleu
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED tension constante
classe de protection
II
puissance de lampe acceptée
0.46...0.46 W
facteur de puissance (cos phi)
0.35
hauteur/profondeur
33 mm
diamètre
76 mm
diamètre d'encastrement
65 mm
Encastré de mur rond, fixe, gris, LED intégrée 0,46W bleu