Aric - LEDIUM 15 - Downlight IP20-44, rond, fixe, 110, LED integ. 15W 3000K 1150lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1150 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070504177
Réf. Sonepar
00058050417
Réf. Fournisseur
50417
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
15.2 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1150 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
15...15 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.95
hauteur/profondeur
60 mm
diamètre externe
180 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
60 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
75.56 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
26
La marque : Aric vous présente la référence : 50417
De la gamme de produit : Ledium
Désignation technique:
- Downlight ip20-44, rond, fixe, 110°, led intégrée 15w 3000k 1150 lumens
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Dans les applications intérieures telles que les sanitaires, les salles de bain (hors volumes d'eau comme les douches) ou extérieures sous abris, le luminaire IP44 convient.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.