Aric - C4 - Plaf. - Applique Mur IP44 LED integ. 21W 4000K 1500lm, chrome
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20.7 W
flux lumineux utile - 1500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070504382
Réf. Sonepar
00058050438
Réf. Fournisseur
50438
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
20.7 W
flux lumineux utile
1500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
chrome
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
72.46 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.57
hauteur/profondeur
85 mm
diamètre externe
360 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
20
Plafonnier - Applique murale IP44 LED intégrée 21W 4000K 1500 lumens. Vasque en PMMA opale, anneau décoratif amovible chrome.