Aric - RANDY S - Downlight rond, orientable, blanc, 36, LED integ 7,5W 3000K 635lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.4 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 635 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070504535
Réf. Sonepar
00058050453
Réf. Fournisseur
50453
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
9.4 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
635 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
40000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
7.5...7.5 W
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
66 mm
diamètre externe
85 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
66 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
67.55 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
21
La marque : Aric vous présente la référence : 50453
De la gamme de produit : Randy
Désignation technique:
- Downlight rond, orientable, en aluminium blanc, 36°, led intégrée 7,5w 3000k 635 lumens 40000h
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire IK02avec un indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs faibles. Pour application intérieure. N'est pas adapté pour les applications ERP - espaces recevant du public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.