Aric - KIT DEAUVILLE - Encastres de sol LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 96 lm
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070050469
Réf. Sonepar
00058005046
Réf. Fournisseur
5046
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
96 lm
température de couleur
6500...6500 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
sans
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
6
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast ferromagnétique
classe de protection
II
facteur de puissance (cos phi)
0.65
hauteur/profondeur
50 mm
diamètre
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
diamètre d'encastrement
34 mm
Encastrés de sol LED