fin de vie

Aric - PROJ.TWISTER 2 LED 45W-3000K

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 46 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 4350 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070504627

Réf. Sonepar

00058050462

Réf. Fournisseur

50462

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

46 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

4350 lm

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

puissance de lampe acceptée

45...45 W

adapté à un montage sur rail

Non

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

réflecteur

ultra brillant

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.96

largeur

184 mm

hauteur/profondeur

57 mm

longueur

248 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

efficience du luminaire

95 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Projecteur extérieur LED IP65 IK08, gris, symétrique, faisceau 110° LED CREE MHB intégrée 45W 3000K, flux sortant 4350 lumens (IRC <80)