Aric - Tige de fixation FA 40 pour projecteur TWISTER 3, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 400 mm
largeur - 83 mm
hauteur - 82 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070504870
Réf. Sonepar
00058050487
Réf. Fournisseur
50487
Réf. Commerciale
Aric
longueur
400 mm
largeur
83 mm
hauteur
82 mm
Tige de fixation FA 40 pour projecteur TWISTER 3, gris