Aric - ZODIAK - Proj. Ext. IP65 IK06, noir, angle 100, LED integ. 10W 3000K 850lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 850 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070504993
Réf. Sonepar
00058050499
Réf. Fournisseur
50499
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
11.1 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
850 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
850...850 lm
puissance de lampe acceptée
10...10 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
facteur de puissance (cos phi)
0.99
largeur
96 mm
hauteur/profondeur
60 mm
longueur
96 mm
efficience du luminaire
76.6 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
27
La marque : Aric vous présente la référence : 50499
De la gamme de produit : Zodiak
Désignation technique:
- Projecteur zodiak pour intérieur ou extérieur, ip65 ik06 850°c, faisceau 100°, led intégrée 10w 3000k, flux sortant 850 lumens. montage sur étrier basculant jusqu'à 120°. corps aluminium noir, verre de protection trempé (non feuilleté).
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.