Aric - ZODIAK - Proj. Ext. IP65 IK06, blanc, angle 100, LED integ. 20W 4000K 1600lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19.2 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1600 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070505006
Réf. Sonepar
00058050500
Réf. Fournisseur
50500
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
19.2 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1600 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
1600...1600 lm
puissance de lampe acceptée
20...20 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
facteur de puissance (cos phi)
0.98
largeur
112 mm
hauteur/profondeur
60 mm
longueur
112 mm
efficience du luminaire
83.3 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
La marque : Aric vous présente la référence : 50500
De la gamme de produit : Zodiak
Désignation technique:
- Projecteur zodiak pour intérieur ou extérieur, ip65 ik06 850°c, faisceau 100°, led intégrée 20w 4000k, 1600 lumens. montage sur étrier basculant jusqu'à 120°. corps aluminium blanc, verre de protection trempé (non feuilleté).
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
- Le rapport d’efficacité (lm) du luminaire et la consommation d’énergie sont faibles. Produit de basse classe énergétique.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.