Aric - C4 S- Plaf.-Appl. Mur IP44 LED integ. 16W 4000K 1150lm, sensor integre, blanc

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 16.84 W

  • flux lumineux utile - 1150 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070505105

Réf. Sonepar

00058050510

Réf. Fournisseur

50510

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

16.84 W

flux lumineux utile

1150 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

puissance de lampe acceptée

16...16 W

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau du boîtier/corps

plastique

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...50 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

68.29 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.56

hauteur/profondeur

85 mm

diamètre externe

310 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Plafonnier - Applique murale, Ø300mm, IP44 IK02, faisceau 110°, LED intégrée 16W 4000K, flux sortant 1150 lumens. Vasque en PMMA opale, anneau décoratif amovible blanc. Détecteur de mouvement intégré.