Aric - C4 S- Plaf.-Appl. Mur IP44 LED integ. 21W 4000K 1500lm, sensor integre, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 21.17 W
flux lumineux utile - 1500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070505112
Réf. Sonepar
00058050511
Réf. Fournisseur
50511
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
21.17 W
flux lumineux utile
1500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau du boîtier/corps
plastique
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...50 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
70.85 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.59
hauteur/profondeur
85 mm
diamètre externe
410 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Plafonnier - Applique murale, Ø400mm, IP44 IK02, faisceau 110°, LED intégrée 21W 4000K, flux sortant 1500 lumens. Vasque en PMMA opale, anneau décoratif amovible blanc. Détecteur de mouvement intégré.