Aric - AVERY - Encastre Plafond, blanc, fixe, LED integ. 7W 4000K 700lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 700 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070505198
Réf. Sonepar
00058050519
Réf. Fournisseur
50519
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
7 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
700 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
700...700 lm
puissance de lampe acceptée
7...7 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.51
hauteur/profondeur
58 mm
diamètre externe
95 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
La marque : Aric vous présente la référence : 50519
De la gamme de produit : Avery
Désignation technique:
- Encastré plafond, blanc, fixe, led intégrée 7w 4000k 700 lumens
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
- Produit de classe énergétique avec un indice correct et une efficacité lumineuse moyenne (lm).
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Le luminaire IP44 peut être utilisé en luminaire intérieur dans les sanitaires, les salles de bain (hors volume d'eau comme les douches) ou en extérieur sous abri.
- Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée