Aric - K8 - Encastre, basc. 20, blanc, LED integ. 8W 3000K 680lm, UGR <22, dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 680 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070505341
Réf. Sonepar
00058050534
Réf. Fournisseur
50534
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
7.5 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
680 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
680...680 lm
puissance de lampe acceptée
8...8 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.92
hauteur/profondeur
58 mm
diamètre externe
80 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
90.67 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
La marque : Aric vous présente la référence : 50534
De la gamme de produit : K8
Désignation technique:
- Encastré ø80mm, basculant à 20°, blanc, led intégrée 8w 45° 3000k 680 lumens, ugr <22, variable par coupure de phase, 25000h
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- L'efficacité du luminaire (LM) et la consommation électrique sont à un niveau moyen. Produit de la classe énergétique avec une notation correcte.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Une faible résistance mécanique à la poussière et aux chocs, le luminaire IK02 convient aux applications intérieures. Pas pour les applications ERP, telles que les espaces nécessitant un accès public et/ou présentant un risque élevé de détérioration.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée