Aric - K8 - Encastre, basc. 20, blanc, LED integ. 8W 4000K 730lm, UGR <22, dimmable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 730 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070505358
Réf. Sonepar
00058050535
Réf. Fournisseur
50535
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
7.5 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
730 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
730...730 lm
puissance de lampe acceptée
8...8 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.92
hauteur/profondeur
58 mm
diamètre externe
80 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
97.33 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
La marque : Aric vous présente la référence : 50535
De la gamme de produit : K8
Désignation technique:
- Encastré ø80mm, basculant à 20°, blanc, led intégrée 8w 45° 4000k 730 lumens, ugr <22, variable par coupure de phase, 25000h
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- L'efficacité lumineuse (lm) et la consommation électrique de ce luminaire se situent dans la moyenne.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée