Aric - K8 - Encastre, basc. 20, nickel, LED integ. 8W 3000K 680lm, UGR <22, dimmable

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 680 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070505365

Réf. Sonepar

00058050536

Réf. Fournisseur

50536

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système

7.5 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

680 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

nickel

flux lumineux

680...680 lm

puissance de lampe acceptée

8...8 W

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

facteur de puissance (cos phi)

0.92

hauteur/profondeur

58 mm

diamètre externe

80 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

90.67 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

évaluation de l’éblouissement (UGR)

22

La marque : Aric vous présente la référence : 50536

De la gamme de produit : K8

Désignation technique:

  • Encastré ø80mm, basculant à 20°, nickel, led intégrée 8w 45° 3000k 680 lumens, ugr <22, variable par coupure de phase, 25000h

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • L'efficacité du luminaire (LM) et la consommation électrique sont à un niveau moyen. Produit de la classe énergétique avec une notation correcte.
  • Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs. Cette lampe ou luminaire convient aux applications intérieures et extérieures nécessitant un travail important sur les couleurs (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Son indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs est faible, ce qui le rend idéal pour les applications intérieures. Il ne convient pas aux applications ERP, c'est-à-dire aux espaces ouverts au public ou risquant d'être endommagés.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée