Aric - P10 - Downlight IP20-65, rond D105mm fixe blanc, 90, LED integ. 10W 3000K 800lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.9 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 800 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070505389
Réf. Sonepar
00058050538
Réf. Fournisseur
50538
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
9.9 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
800 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
800...800 lm
puissance de lampe acceptée
10...10 W
adapté à un montage encastré
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
47...47 mA
appareillage
driver LED courant constant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...35 °C
facteur de puissance (cos phi)
0.96
largeur
105 mm
hauteur/profondeur
41 mm
longueur
41 mm
diamètre externe
105 mm
largeur d'encastrement
105 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
80.81 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
La marque : Aric vous présente la référence : 50538
De la gamme de produit : P10
Désignation technique:
- Downlight ip20-65, rond ø105mm fixe blanc, 90°, led intégrée 10w 3000k 800 lumens, variable par coupure de fin de phase
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Pour application intérieure. Ne convient pas aux applications ERP - environnements publics ou très sensibles à la dégradation. Les luminaires IK02 ont un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Avec un éclairage encastré, un espace intérieur avec un faux plafond sera éclairé de manière générale ou accentuée. Les luminaires peuvent être encastrés dans le sol pour une utilisation intérieure et extérieure. Prévoir un drainage sous le luminaire dans les configurations d'éclairage extérieur afin que l'eau puisse s'échapper. Vous pouvez ainsi rendre votre luminaire invisible dans l’espace.