Aric - P10 - Downlight IP20-65, rond D105mm fixe blanc, 90, LED integ. 10W 4000K 830lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9.9 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 830 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070505396
Réf. Sonepar
00058050539
Réf. Fournisseur
50539
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
9.9 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
830 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
830...830 lm
puissance de lampe acceptée
10...10 W
adapté à un montage encastré
Oui
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
47...47 mA
appareillage
driver LED courant constant
variation en fonction de la commande
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...35 °C
facteur de puissance (cos phi)
0.96
largeur
105 mm
hauteur/profondeur
41 mm
longueur
41 mm
diamètre externe
105 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
90 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
83.84 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
La marque : Aric vous présente la référence : 50539
De la gamme de produit : P10
Désignation technique:
- Downlight ip20-65, rond ø105mm fixe blanc, 90°, led intégrée 10w 4000k 830 lumens, variable par coupure de fin de phase
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Pour applications intérieures. Ne convient pas aux applications ERP - ouvertes au public et/ou à fort risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.