Aric - ASY LED - Suspension, 1485mm, gris, LED integ. 27W 4000K 3100lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3100 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070505662
Réf. Sonepar
00058050566
Réf. Fournisseur
50566
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile
3100 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
1485 mm
couleur du boîtier/corps
gris
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
140...140 mA
appareillage
driver LED tension constante
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe de protection
II
efficience du luminaire
103.3 lm/W
facteur de puissance (cos phi)
0.94
largeur
56 mm
longueur des filins de suspension
1.5...1.5 mm
Suspension en aluminium gris, lg 1485mm, LED intégrée 27W 4000K 3100 lumens