Aric - NINETY 01 - Proj. s-patere, noir, angle 30, LED integ. 30W 3000K 3000lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 3000 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070505747
Réf. Sonepar
00058050574
Réf. Fournisseur
50574
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
30.5 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
3000 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
3000...3000 lm
puissance de lampe acceptée
30...30 W
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
facteur de puissance (cos phi)
0.99
largeur
98 mm
hauteur/profondeur
145 mm
longueur
209 mm
diamètre externe
90 mm
efficience du luminaire
98.4 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
La marque : Aric vous présente la référence : 50574
De la gamme de produit : Ninety
Désignation technique:
- Projecteur led sur patère ø98, aluminium noir, faisceau 30°, led intégrée 30w 3000k 3000 lumens, 50000h
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- L'efficacité lumineuse (lm) et la consommation électrique de ce luminaire se situent dans la moyenne.
- La lampe ou le luminaire 80-89 possède un bon indice de rendu des couleurs. Convient aux applications d'éclairage dans les espaces publics, les bureaux et les environnements industriels qui nécessitent beaucoup de traitement des couleurs.
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.