Aric - RIVA - Downlight IP20, D232mm, fixe, blanc, LED integ. 28W 55 4000K 2500lm, dim
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 27.1 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2500 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070506034
Réf. Sonepar
00058050603
Réf. Fournisseur
50603
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
27.1 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
2500 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
flux lumineux
2500...2500 lm
puissance de lampe acceptée
28...28 W
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.97
hauteur/profondeur
118 mm
diamètre externe
232 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
92.3 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
évaluation de l’éblouissement (UGR)
16
Downlight IP20, Ø232mm, fixe, blanc, LED intégrée 28W 55° 4000K 2500 lumens, Alimentation 700mA séparée fournie, connexion sans outil, variable par coupure de phase, 35000H
Les Atouts de l'article:
Downlight / Encastrés LED Directionnel RIVA 28W CCT 4000K • Matière principale : PC • Coloris : Blanc • Forme : Ronde • Puissance nominale?: 28W • Température de couleur?: 4000K • Flux lumineux 2500lm • IRC > 80 • Durée de vie?: 30'000 heures • Classe de protection (EN 61140) : II • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (D/P) : (232mm / 118mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 50603 / EAN 3170070506034 Le downlight RIVA 28W 4000K bénéficie d’un driver séparé avec raccordement sans outils, pour une installation plus simple et plus rapide. Il est particulièrement adapté à l’éclairage tertiaire et commercial (Café, Hôtel, Restaurant). Avec son taux d’éblouissement UGR<19, il offre un éclairage précis (50°) et confortable, aussi bien pour de l’éclairage ambiant que de l’éclairage d’accentuation. Possibilité de l’avoir en version DALI, sur demande.
Les Atouts de la gamme:
Taux d’éblouissement UGR<19 $$$Dimmable par coupure de phase $$$ Sans scintillement $$$ Raccordement sans outils