• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50619 - MI6 LED 5,5W-3000K BLC

  • MI6 - Encastre LED integ. 5,5W 3000K 450lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50619
    • Référence Sonepar : 00058050619
    • EAN : 3170070506195
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Encastré LED intégrée 5, 5W 3000K 450 lumens

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier