• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Aric - 50620 - MI6 LED 5,5W-4000K BLC

  • MI6 - Encastre LED integ. 5,5W 4000K 470lm
    • Fabricant : Aric
    • Réf. fabricant : 50620
    • Référence Sonepar : 00058050620
    • EAN : 3170070506201
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence

Description

Encastré LED intégrée 5, 5W 4000K 470 lumens

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier