Aric - MI6 - Enc. LED integ. 5W 3000K 480lm, alu nickel, UGR <22, connexion sans outil
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 480 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070506218
Réf. Sonepar
00058050621
Réf. Fournisseur
50621
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
5 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
480 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
nickel
flux lumineux
480...480 lm
puissance de lampe acceptée
5...5 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
facteur de puissance (cos phi)
0.7
hauteur/profondeur
26 mm
diamètre externe
80 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
96 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR)
20
Encastré LED intégrée 5W 3000K 480 lumens, corps en alu nickel, UGR <22, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.
Les Atouts de l'article:
L’encastré MI6 5W 480 lumens est réputés pour sa qualité d’éclairage et sa polyvalence. Sa lentille en retrait lui confère un excellent confort visuel avec un UGR<22. Son axe de pivotement sur 28°, en fait un spot LED orientable blanc chaud très apprécié.
Avec seulement 26mm de hauteur, le spot LED MI6 ARIC, est la solution idéale pour toutes les installations d’éclairage encastrées où les profondeurs sont parfois restreintes.
Pour les plafonds bois ou les plafonds BA13, mais aussi parfois en installation murale décorative, le spot LED MI6 s’inscrit dans tous vos projets d’éclairage. Il convient à toutes les pièces d’une maison (entrée, garage, couloir), d’un bureau, ou encore d’un commerce, et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation.
Ses dimensions d’encastrements standards et réduites (découpe 70mm, diamètre de recouvrement 80mm, hauteur 26mm), lui permette d’être installé en remplacement de spot GU10, mais aussi en éclairage de meuble : dressing, cuisine, étagère, bibliothèque. Ces possibilités d’installation sont facilitées par sa couleur Nickel pour une intégration originale sur tous les murs, plafonds ou meubles blancs.
L’encastré LED MI6 50621 Blanc Chaud 3000K est équipé d’un corps en Aluminium Nickel, permettant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED. Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d’éclairement optimisé.
Le spot LED MI6 est une solution d’éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation intégrée permet une installation simple, rapide et sans outil.
Il est disponible en version Blanche ou Nickel, en Blanc chaud ou Blanc Naturel.
Les Atouts de la gamme:
Faible épaisseur (26mm) d’encastrement pour une installation facile et polyvalente $$$Convient pour tous types de plafond $$$Corps en aluminium pour une meilleure dissipation thermique $$$Durée de vie de 25'000 heures $$$Angle symétrique de 40° avec optique en retrait pour un meilleur confort visuel $$$Alimentation séparée précâblée avec montage sans outils $$$Diffuseur LED à effet dichroïque, orientable sur 28°