Aric - TORI - Reglette Meuble lg.585mm IP20, blanc, LED integ. 10W 4000K 900lm, a-inter
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 10 W
flux lumineux utile - 900 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3170070506287
Réf. Sonepar
00058050628
Réf. Fournisseur
50628
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système
10 W
flux lumineux utile
900 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
585 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau
aluminium
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
avec interrupteur
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.56
largeur
27 mm
hauteur/profondeur
42 mm
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
Réglette Meuble longueur : 585mm IP20, blanc, LED intégrée 10W 4000K 900 lumens, avec interrupteur