Aric - TECNISOL 150 - Enc.Sol Ext. IP67 IK10, rond, noir, LED 12W 45 4000K 800lm

ARIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur du boîtier/corps - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3170070506638

Réf. Sonepar

00058050663

Réf. Fournisseur

50663

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile

800 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

noir

douille

sans

nombre de lampes/modules

1

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

classe de protection

I

facteur de puissance (cos phi)

0.94

diamètre externe

175 mm

charge max.

2000 kg

Encastré de sol Extérieur IP67 IK10, rond, noir, LED 12W 45° 4000K 800 lumens, 35000H